Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH FH-45HTSHROUD Pölysuoja 5 tuumaa 1 kpl. | AG3QKZ 33TP09

DIAMABRUSH FH-45HTSHROUD Pölysuoja 5 tuumaa 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QKZ Malli: FH-45HTSHROUDRistiviite: 33TP09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja 5 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH FH-45HTSHROUD Pölysuoja 5 tuumaa 1 kpl.
€85.12 / yksikkö