Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 922001201 Mastic Abrasive Pad 20 Inch Diameter | AH4XUK 35PP83

DIAMABRUSH 922001201 Mastic-hiomatyyny, halkaisija 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XUK Malli: 922001201Ristiviite: 35PP83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€973.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMastic hiontatyyny
Halkaisija20
Levy Dia.2
sisu25
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1
KiertoMyötäpäivään (CW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DIAMABRUSH 921201201 Mastiksihiomatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XUB 35PP75 92120120112€556.51
DIAMABRUSH 921301201 Mastiksihiomatyyny 13 tuuman halkaisija | AH4XUC 35PP76 92130120113€573.39
DIAMABRUSH 921401201 Mastohiontatyyny 14 tuuman halkaisija | AH4XUD 35PP77 92140120114€607.32
DIAMABRUSH 921501201 Mastiksihiomatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XUE 35PP78 92150120115€620.90
DIAMABRUSH 921601201 Mastiksihiomatyyny 16 tuuman halkaisija | AH4XUF 35PP79 92160120116€626.46
DIAMABRUSH 921701201 Mastohiontatyyny 17 tuuman halkaisija | AH4XUG 35PP80 92170120117€787.79
DIAMABRUSH 921801201 Mastiksihiomatyyny 18 tuuman halkaisija | AH4XUH 35PP81 92180120118€798.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 922001201 Mastic-hiomatyyny, halkaisija 20 tuumaa
€973.28 / yksikkö