Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 921601201 Mastiksihiomatyyny 16 tuuman halkaisija | AH4XUF 35PP79

DIAMABRUSH 921601201 Mastic-hiomatyyny, halkaisija 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XUF Malli: 921601201Ristiviite: 35PP79
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
€626.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMastic hiontatyyny
Halkaisija16
Levy Dia.2
sisu25
Maks. Kierrosluku600
Palojen lukumäärä1
KiertoMyötäpäivään (CW)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DIAMABRUSH 921201201 Mastiksihiomatyyny 12 tuuman halkaisija | AH4XUB 35PP75 92120120112€556.51
DIAMABRUSH 921301201 Mastiksihiomatyyny 13 tuuman halkaisija | AH4XUC 35PP76 92130120113€573.39
DIAMABRUSH 921401201 Mastohiontatyyny 14 tuuman halkaisija | AH4XUD 35PP77 92140120114€607.32
DIAMABRUSH 921501201 Mastiksihiomatyyny 15 tuuman halkaisija | AH4XUE 35PP78 92150120115€620.90
DIAMABRUSH 921701201 Mastohiontatyyny 17 tuuman halkaisija | AH4XUG 35PP80 92170120117€787.79
DIAMABRUSH 921801201 Mastiksihiomatyyny 18 tuuman halkaisija | AH4XUH 35PP81 92180120118€798.28
DIAMABRUSH 921901201 Mastiksihiomatyyny 19 tuuman halkaisija | AH4XUJ 35PP82 92190120119€944.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 921601201 Mastic-hiomatyyny, halkaisija 16 tuumaa
€626.46 / yksikkö