Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMABRUSH 9204501202 poistotyökalu 4-1 / 2 tuumaa 1 kpl. | AG3QKV 33TP05

DIAMABRUSH 9204501202 Irrotuskäsityökalu 4-1/2 tuumaa 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3QKV Malli: 9204501202Ristiviite: 33TP05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotustyökalu 4-1 / 2 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9603500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMABRUSH 9204501202 Irrotuskäsityökalu 4-1/2 tuumaa 1 kpl.
€200.89 / yksikkö