Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2261000 Vaakasuora tangon ripustusankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25PK | CG6MUW 54PD93

DEWALT PFM2261000 vaakasuuntainen tangon ripustusankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6MUW Malli: PFM2261000Ristiviite: 54PD93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora tankoankkuri
AnkkurimateriaaliTeräs
VäriHopea
Poran koko1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Kantavuus685 paunaa.
MateriaaliTeräs
MateriaalihakemusPuu
Pistetyyppi17
Vavan koko1 / 4 "-20
Sauvan tyyppiVaakasuora
Ruuvin koko1 / 4 "
Varren pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennukseen puun perusmateriaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2261000 vaakasuuntainen tangon ripustusankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräsankkuri, 25 PK
€64.76 /pakkaus