Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM2251300 Pystytangon ripustusankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräs, 25PK | CG6MUU 54PD91

DEWALT PFM2251300 pystytangon ripustinankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6MUU Malli: PFM2251300Ristiviite: 54PD91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysauvan ripustinankkuri
AnkkurimateriaaliTeräs
VäriHopea
Poran koko1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.11 / 16 "
Kantavuus2,670 paunaa.
MateriaaliTeräs
MateriaalihakemusPuu
Pistetyyppi17
Vavan koko1 / 2 "-13
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko5 / 16 "
Varren pituus2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennukseen puun perusmateriaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM2251300 pystytangon ripustinankkuri, 1/8 tuuman porakoko, teräs, 25 PK
€67.67 /pakkaus