BALDOR MOTOR D5050R SCR Drive DPG-moottori, 500V DC, 1750 RPM, 50 hv, MC2812ATZ Runko | AJ6QUQ

BALDOR MOTOR D5050R SCR Drive DPG-moottori, 500 V DC, 1750 RPM, 50 hv, MC2812ATZ-runko

Tuote: AJ6QUQ Malli: D5050R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta85.00
Ankkurijännite500
Harjat419904-51AB
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPG
HP50
EristysluokkaF
AsennusasentoF2
ulostulo50 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatHPAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR D2003R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V, 1750 RPM, 3 hv, DC189ATCZ Runko | AJ6QPJ D2003R11.00240419904-50A3F33 HP1750/2300€24,658.54
BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 hv, C1811ATZ Runko | AJ6QPL D2005R19.20240419904-51AB5.F15. HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2007R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 hv, C1811ATZ Runko | AJ6QPM D2007R28.00240419904-51 jKr7.5F17.5 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2015R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 15 hv, SC2113ATZ Runko | AJ6QPR D2015R56.00240419904-51 jKr15F115 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2020R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 20 hv, LC2113ATZ Runko | AJ6QPV D2020R74.00240419904-51 AC20F120 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2025R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 25 hv, LC2113ATZ Runko | AJ6QPY D2025R91.50240419904-51AB25F125 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2030R SCR Drive DPG-moottori, 240/150V DC, 1750 RPM, 30 hv, SC2512ATZ Runko | AJ6QQB D2030R111.00240419904-51 jKr30F130 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D5050R SCR Drive DPG-moottori, 500 V DC, 1750 RPM, 50 hv, MC2812ATZ-runko