Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT PFM1461480 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK | CD2HYQ 411D70

DEWALT PFM1461480 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYQ Malli: PFM1461480Ristiviite: 411D70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus6"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)10,290
Lopullinen jännitys (paunaa)17,235

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461480 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, teräs, 25 PK
€226.17 /pakkaus