DEWALT PFM1411760 Ruuvi-ankkuri, 3/4 tuuman ankkuri, teräs, 20PK | CG6MTP 411D60

DEWALT PFM1411760 Ruuvi-ankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, teräs, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6MTP Malli: PFM1411760Ristiviite: 411D60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 4 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 2 "
Min. Upotus2 1 / 2 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyKyllä
Lopullinen leikkaus (Lb.)18,685 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)13,035 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verhoseinä, aidat, lasitus, materiaalinkäsittely, hyllyt, hyllyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411760 Ruuvi-ankkuri, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, teräs, 20PK
€197.69 /pakkaus