DEWALT DXPW1200e painepesuri 1200psi 2gpm 120v | AC6FXW 33M596

DEWALT DXPW1200e painepesuri 1200psi 2gpm 120v

Varastossa
Tuote: AC6FXW Malli: DXPW1200eRistiviite: 33M596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC13.5
Virtausnopeus2.0 gpm
Korkeus39.75 "
Letkun mitat1/4 "x 25 jalkaa.
HP1.5
Pituus27.5 "
Nettopaino58 lb
Käyttöpaine1200 psi
Plug Type5-15P
Pumpun tyyppiTeollinen Triplex
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe120V
Veden tyyppiKylmä
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXPW1200e painepesuri 1200psi 2gpm 120v
€1,388.59 / yksikkö