BRADY 37860 -varoitusketju | AA7GVC 15Y459

BRADY 37860 Linkin varoitusketju

Varastossa
Tuote: AA7GVC Malli: 37860Ristiviite: 15Y459

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,125.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviketju
VäriKeltainen
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoHinta
BRADY 78241 -varoitusketju | AA7GVA 15Y457 78241Oranssi100ft.2"€521.12
BRADY 78254 -varoitusketju | AA7GVB 15Y458 78254Vaihteleva musta / keltainen100ft.2"€801.35
BRADY 77207 muoviketju 20 jalkaa keltainen | AF7AUZ 20TL18 77207Keltainen20ft.-€92.06
BRADY 78268 muoviketju 2 tuumaa x 100 jalkaa musta | AF7AVA 20TL19 78268Musta100ft.2"€522.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 37860 Linkin varoitusketju
€1,125.05 / yksikkö