DEWALT DXL3420-28PG jatkotikkaat lasikuitu 25 jalkaa Iaa | AB6BHV 20Y008

DEWALT DXL3420-28PG jatkotikkaat lasikuitu 25 jalkaa Iaa

Tuote: AB6BHV Malli: DXL3420-28PGRistiviite: 20Y008
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,059.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan leveys17.375 "
Laajennettu tikkaiden korkeus25 ft.
Tikkaiden korkeus28ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-3 / 8 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluAlumiini/kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)452.37
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
DEWALT DXL3420-16PG jatkotikkaat lasikuitu 13 jalkaa Iaa | AB6BHR 20Y005 DXL3420-16PG16ft.€625.97
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3420-20PG jatkotikkaat lasikuitu 17 jalkaa Iaa | AB6BHT 20Y006 DXL3420-20PG20ft.€916.77
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3420-32PG jatkotikkaat Lasikuitu 29 jalkaa Iaa | AB6BHW 20Y009 DXL3420-32PG32ft.€1,610.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3420-28PG jatkotikkaat lasikuitu 25 jalkaa Iaa
€1,059.52 / yksikkö