Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CCL 65010 -levysekoittimen 5/8-sylinterinen lukitus | AH7ZHG 38EW57

CCL 65010 Levykapselin nokkalukko 5/8 sylinteri

Varastossa
Tuote: AH7ZHG Malli: 65010Ristiviite: 38EW57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko
Nokan pituus (tuumaa)1-1/8, 1-1/4
Nokan leveys (tuumaa)5/8
sylinteri5 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas Chrome
Oven paksuus5/8
Pää Dia.57/64
Avain numeroCH751
Avaimen tyyppisamoin
Lukon tyyppiVakioavain Cam-lukolla
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)7/8
Kiinnitysreikä Dia.3/4
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Offset1/4
Avaa käännöksen suuntaVasen oikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90 tai 180
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avautuu: Avain

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriOven paksuusAvain numeroHinta
CCL 65101 1/4 offset 5/8 tuuman leveys | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A€16.64
CCL 65001 Disc Tumbler Cam Lock 1/4 Offset 5 nastaa | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€16.64
CCL 65002 Levyn juomalasikamman lukko kirkas kromi | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€16.64
CCL 65003 Levyn juomalasikamman lukko 57/64 pään halkaisija | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A€16.64
CCL 65104 Levyn juomalasi Cam Lock 7/16 Sylinteri | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751€16.12
CCL 65011 Levyn juomalasikammiolukko 7/8-sylinteri | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€16.12
CCL 65012 -levysekoittimen 1/1-sylinteri | AH8ZHJ 7EW38 650121.125 "1.125CH751€16.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CCL 65010 Levykapselin nokkalukko 5/8 sylinteri
€16.12 / yksikkö