Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZWN7 ylösalaisin liipaisinsumutin, valkoinen - pakkaus 12 | AC4HLX

TOUGH GUY 2ZWN7 ylösalaisin liipaisinruisku valkoinen - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4HLX Malli: 2ZWN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käänteinen liipaisinsumutin
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi
Koko9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZWN7 ylösalaisin liipaisinruisku valkoinen - 12 kappaleen pakkaus
€41.08 /pakkaus