DEWALT DXL2010-04 tikkaat, alumiini, 4 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGU 20X985

DEWALT DXL2010-04 Tikkaat alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 300 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB6BGU Malli: DXL2010-04Ristiviite: 20X985

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys28.25 "
Pohjan leveys20.5 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3 - 3-3 / 4 "
PolkeaLiukastumista kestävä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL2010-06 tikkaat, alumiini, 6 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGW 20X987 DXL2010-0640 "23.5 "6ft.5€346.37
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL2010-08 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGX 20X988 DXL2010-0853 "26.75 "8ft.7€414.09
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL2010-10 tikkaat, alumiini, 10 jalkaa, korkeus 300 paunaa | AB6BGY 20X989 DXL2010-1064.875 "29.75 "10ft.9€578.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL2010-04 Tikkaat alumiinia, 4 jalkaa, korkeus 300 lb. Kapasiteetti
€259.84 / yksikkö