DEWALT DXL2010-06 tikkaat, alumiini, 6 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGW 20X987

DEWALT DXL2010-06 Tikkaat alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 300 lb. Kapasiteetti

Tuote: AB6BGW Malli: DXL2010-06Ristiviite: 20X987
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€312.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys40 "
Pohjan leveys23.5 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3 - 3-3 / 4 "
PolkeaLiukastumista kestävä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL2010-04 tikkaat, alumiini, 4 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGU 20X985 DXL2010-0428.25 "20.5 "4ft.3€245.27
DEWALT DXL2010-08 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, korkeus 300 paunaa. Kapasiteetti | AB6BGX 20X988 DXL2010-0853 "26.75 "8ft.7€400.68
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL2010-10 tikkaat, alumiini, 10 jalkaa, korkeus 300 paunaa | AB6BGY 20X989 DXL2010-1064.875 "29.75 "10ft.9€556.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL2010-06 Tikkaat alumiinia, 6 jalkaa, korkeus 300 lb. Kapasiteetti
€312.07 / yksikkö