Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWV9316 Antistaattinen letku 15 Ft | AG6QFT 40K405

DEWALT DWV9316 Antistaattinen letku 15 Ft

Varastossa
Tuote: AG6QFT Malli: DWV9316Ristiviite: 40K405

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattinen letku
VäriMusta
Letkun pituus15ft.
MateriaaliAntistaattinen muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi3917330000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWV9316 Antistaattinen letku 15 Ft
€167.25 / yksikkö