DEWALT DWST08203 Suuri kotelo 21-5 / 8 tuuman leveys 8 gallonaa AA6KDH 14C634

DEWALT DWST08203 Suuri kotelo, 21-5/8 tuumaa, leveys 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA6KDH Malli: DWST08203Ristiviite: 14C634

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä työkalulaatikko
VäriMusta
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava puoli, taitettava yläosa
Sisäsyvyys11 "
Sisäkorkeus9"
Sisäleveys18.875 "
Kuormitusluokitus88 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
Materiaalipolypropeeni
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys13.25 "
Kokonaiskorkeus13.25 "
kokonaisleveys21.625 "
Tallennuskapasiteetti8 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäkorkeusKuormitusluokitusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusTallennuskapasiteettiHinta
DEWALT DWST08204 Xl Kotelo 21-5 / 8 Tuuman Leveys 11 Gallonaa AA6KDJ 14C635 DWST0820411.75 "13 "110 lb14.375 "16 "11 gal.€130.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST08203 Suuri kotelo, 21-5/8 tuumaa, leveys 8 gallonaa
€144.53 / yksikkö