Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWPVTDRV3 kääntömutterin ohjainsarja, joka on valmis iskuihin 3 kpl | AE2CWW 4WLR6

DEWALT DWPVTDRV3 Pivot Mutter Driver Set Impact Ready 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE2CWW Malli: DWPVTDRV3Ristiviite: 4WLR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä mutterin ohjainsarja
Aseman koko1/4 "kuusikulmainen
Pituus3.5 "
MateriaaliIsku valmis
Palojen lukumäärä3
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
DEWALT DWPVTDRV kääntömutterin ohjainsarja, joka on valmiina iskemään 4 kpl | AE2CWZ 4WLT1 DWPVTDRV4€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWPVTDRV3 Pivot Mutter Driver Set Impact Ready 3 kpl
€38.63 / yksikkö