Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWMTC15 Magneettinen työkalulaukku, iskunkestävä 15 kpl AE7EJE 5XFA5

DEWALT DWMTC15 magneettinen työkalukotelo, iskuvalmis 15 kpl

Varastossa
Tuote: AE7EJE Malli: DWMTC15Ristiviite: 5XFA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen työkalulaukku
Palojen lukumäärä15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWMTCIR20 magneettinen työkalulaukku, iskunkestävä 20 kpl | AE7EJF 5XFA6 DWMTCIR20€84.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWMTC15 magneettinen työkalukotelo, iskuvalmis 15 kpl
€29.96 / yksikkö