Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHTHT450 Hammer Tacker Kapea 27/64 Crown Musta / oranssi | AB7ZBL 24T317

DEWALT DWHTHT450 Hammer Tacker Kapea 27/64 Crown musta/oranssi

Varastossa
Tuote: AB7ZBL Malli: DWHTHT450Ristiviite: 24T317

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasara Tacker
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliAlumiini
VäriOranssi ja musta
rakentaminenAlumiinivalu
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/2 "- 9/16"
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus14 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti150
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHTHT450 Hammer Tacker Kapea 27/64 Crown musta/oranssi
€81.47 / yksikkö