Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT43003 magneettinen torpedotason alumiini 9 tuumaa | AH3CEC 31CN11

DEWALT DWHT43003 magneettinen torpedotason alumiini 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CEC Malli: DWHT43003Ristiviite: 31CN11

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus9"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä2
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 1
    • Valaistu pullo: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT43003 magneettinen torpedotason alumiini 9 tuumaa
€35.44 / yksikkö