Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT20548 -sahanterä 10 tuumaa 18 TPI PK2 | AH3CEW 31CN74

DEWALT DWHT20548 rautasahanterä 10 tuumaa 18 TPI PK2

Varastossa
Tuote: AH3CEW Malli: DWHT20548Ristiviite: 31CN74

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Terän pituus10 "
Terän paksuus0.028 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliBi-metalli
Ensisijainen sovellusMetalli
Hampaat tuumaa kohti18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Käsisahan tuoteryhmät: Rautasahan terät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
DEWALT DWHT20555 Hack-sahanterä terästä / kovametalli 10 tuumaa PK3 | AH3BZG 31CL56 DWHT2055510 "Teräs / kovametalli18, 24, 323€16.91
DEWALT DWHT20566 -sahanterä, kaksimetallinen 12 tuumaa, 18 TPI PK10 | AH3CEU 31CN68 DWHT2056612 "Bi-metalli1810€35.52
DEWALT DWHT20549 -sahanterä 10 tuumaa 24 TPI PK2 | AH3CEX 31CN75 DWHT2054910 "Bi-metalli242€11.77
DEWALT DWHT20550 -sahanterä 10 tuumaa 32 TPI PK2 | AH3CEY 31CN76 DWHT2055010 "Bi-metalli322€11.35
DEWALT DWHT20551 -sahanterä 12 tuumaa 18 TPI PK2 | AH3CEZ 31CN77 DWHT2055112 "Bi-metalli182€15.76
DEWALT DWHT20552 rautasahan terä 12 tuumaa 24 TPI PK2 | AH3CFA 31CN78 DWHT2055212 "Bi-metalli242€10.41
DEWALT DWHT20553 rautasahanterä 12 tuumaa 32 TPI PK2 | AH3CFB 31CN79 DWHT2055312 "Bi-metalli322€12.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT20548 rautasahanterä 10 tuumaa 18 TPI PK2
€11.59 /pakkaus