DEWALT DWD450 Stud ja joistipora VSR 1/2 tuumaa | AH7GNV 36TN85

DEWALT DWD450 tappi- ja palkkipora VSR 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7GNV Malli: DWD450Ristiviite: 36TN85

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStud ja Joist Drill
Ampeeria11 ampeeria
Istukan koko1 / 2 "
kytkinKyllä
Gearskolminkertainen
Ei kuormitusta RPM0-1300 XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.69
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWD450 tappi- ja palkkipora VSR 1/2 tuumaa
€568.40 / yksikkö