Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWD110K -porasarja, johto, 3/8 tuuman istukan koko, 8 Ft. Johdon pituus, 2500 rpm vapaa nopeus | CH6NZP 2EKR7

DEWALT DWD110K porasarja, johto, 3/8 tuuman istukan koko, 8 Ft. Johdon pituus, 2500 rpm vapaa nopeus

Varastossa
Tuote: CH6NZP Malli: DWD110KRistiviite: 2EKR7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspakkaus
Ampeeria8.0A
Istukan koko3 / 8 "
Johdon pituus8 ft.
Poraa istukan tyyppiavaimeton
Poran koko3 / 8 "
Vapaa nopeus2500 rpm
VaihdejunaYksi
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MateriaaliMetalli / muovi
Kokonaispituus12 3 / 4 "
Virtalähdecorded
KäännettäväKyllä
Kytkimen tyyppiLaukaista
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino4.1 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DEWALT DWD115K Porasarja, Johdollinen, 3/8 tuuman istukan koko | CH6NZR 2EKR8 DWD115KMuovi€134.90
DEWALT DCD471X1 / DCB606 porasarja, 1, 320 rpm | CP3PTN 355RU9 DCD471X1 / DCB606-€1,313.67
DEWALT DCD470X1/DCB606 porasarja, 1/2 tuuman istukan koko, avaimeton, 1, 320 rpm | CP3PTP 339YG3 DCD470X1/DCB606-€1,255.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWD110K porasarja, johto, 3/8 tuuman istukan koko, 8 Ft. Johdon pituus, 2500 rpm vapaa nopeus
€128.81 / yksikkö