DEWALT DCD471X1 / DCB606 porasarja, 1, 320 rpm | CP3PTN 355RU9

DEWALT DCD471X1 / DCB606 porasarja, 1, 320 rpm

Varastossa
Tuote: CP3PTN Malli: DCD471X1 / DCB606Ristiviite: 355RU9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.871
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DEWALT DWD110K -porasarja, johto, 3/8 tuuman istukan koko, 8 Ft. Johdon pituus, 2500 rpm vapaa nopeus | CH6NZP 2EKR7 DWD110KMetalli / muovi€128.81
DEWALT DWD115K Porasarja, Johdollinen, 3/8 tuuman istukan koko | CH6NZR 2EKR8 DWD115KMuovi€134.90
DEWALT DCD470X1/DCB606 porasarja, 1/2 tuuman istukan koko, avaimeton, 1, 320 rpm | CP3PTP 339YG3 DCD470X1/DCB606-€1,255.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCD471X1 / DCB606 porasarja, 1, 320 rpm
€1,313.67 / yksikkö