Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA6PHC2-5 -lajitelmainen tankotanko PK5 | AH9UZW 44YX74

DEWALT DWA6PHC2-5 Lajiteltu terätangon lisävaruste PK5

Varastossa
Tuote: AH9UZW Malli: DWA6PHC2-5Ristiviite: 44YX74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
MateriaaliS2 teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaPH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEWALT DWA6PHC2-B25 -lajitettu kärjenvarren lisälaite PK25 | AH9UZZ 44YX77 DWA6PHC2-B2525€209.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA6PHC2-5 Lajiteltu terätangon lisävaruste PK5
€37.51 /pakkaus