Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA5854 SDS-taltta 16 tuumaa | AC6LDL 34D581

DEWALT DWA5854 Sds Max taltta 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LDL Malli: DWA5854Ristiviite: 34D581

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max taltta
Terän leveys2"
Pituus16 "
Kokonaispituus16 "
Varren kokoMAX SDS
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
DEWALT DWA5853 Sds Max taltta 16 tuumaa | AC6LDK 34D580 DWA58531"€58.77
DEWALT DWA5855 SDS Max taltta 16 tuumaa | AC6LDM 34D582 DWA58553"€100.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA5854 Sds Max taltta 16 tuumaa
€89.84 / yksikkö