Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA5853 Sds Max taltta 16 tuumaa | AC6LDK 34D580

DEWALT DWA5853 Sds Max taltta 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LDK Malli: DWA5853Ristiviite: 34D580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max taltta
Terän leveys1"
Pituus16 "
Kokonaispituus16 "
Varren kokoMAX SDS
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
DEWALT DWA5854 SDS-taltta 16 tuumaa | AC6LDL 34D581 DWA58542"€89.84
DEWALT DWA5855 SDS Max taltta 16 tuumaa | AC6LDM 34D582 DWA58553"€100.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA5853 Sds Max taltta 16 tuumaa
€58.77 / yksikkö