Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA4204 Oskilloiva puu W / kynnet terä 1-3 / 4 tuumaa | AF8PEZ 29DY24

DEWALT DWA4204 värähtelevä puu 1-3/4 tuuman nauloilla

Varastossa
Tuote: AF8PEZ Malli: DWA4204Ristiviite: 29DY24

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä puu kynsiterällä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.187 "
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)9.68
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusKokoHinta
DEWALT DWA4203 Oskilloiva puu, kynsiterä 1-1 / 4 tuumaa | AF8PEY 29DY23 DWA4203Värähtelevä puu kynsiterällä1.75 "1.25 "€23.94
DEWALT DWA4206 Värähtelevä puuterä 1-1/4 tuumaa | AF8PFB 29DY26 DWA4206Värähtelevä puuterä1.75 "1.25 "€19.88
DEWALT DWA4207 Värähtelevä puuterä 2-1/2 tuumaa | AF8PFC 29DY27 DWA4207Värähtelevä puuterä1.75 "2.5 "€26.45
DEWALT DWA4208 Oskilloiva puuteräteräs 5/16 tuumaa | AF8PFD 29DY28 DWA4208Värähtelevä puuterä1.75 "5 / 16 "€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA4204 värähtelevä puu 1-3/4 tuuman nauloilla
€30.48 / yksikkö