Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA1833 reikäsaha bimetallisahan halkaisija 2-1 / 16 tuumaa | AF8PHC 29DZ11

DEWALT DWA1833 Reikäsaha Bi-metallisahan halkaisija 2-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8PHC Malli: DWA1833Ristiviite: 29DZ11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Arbor Hole5 / 8 "
Maks. Leikkaussyvyys1-13 / 16 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Näin Dia.2-1 / 16 "
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko5 / 8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: metalli
    • ,
    • Korvaava arbor-numero: herra. Nro DW1805 tai DW1803
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: hr. Nro DW1808

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleeräMaks. LeikkaussyvyysNäin Dia.Varren kokoHampaat tuumaa kohtiKierteen kokoHinta
DEWALT D180012IR Iskureikäsaha Bi-metalli 3/4 tuumaa | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "3 / 4 "1/4 "kuusikulmainen8-€24.37
DEWALT D180014IR Iskureikäsaha Bi-metalli 7/8 tuumaa | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "7 / 8 "1/4 "kuusikulmainen8-€25.17
DEWALT D180016IR Iskureikäsaha Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1"1/4 "kuusikulmainen8-€21.93
DEWALT D180018IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 8 tuumaa | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.125 "1/4 "kuusikulmainen8-€26.84
DEWALT D180020IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 4 tuumaa | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.25 "1/4 "kuusikulmainen8-€28.61
DEWALT D180022IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-3 / 8 tuumaa | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.375 "1/4 "kuusikulmainen8-€29.03
DEWALT D180024IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 2 tuumaa | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.5 "1/4 "kuusikulmainen8-€30.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA1833 Reikäsaha Bi-metallisahan halkaisija 2-1/16 tuumaa
€5.00 / yksikkö