Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA171440 Pyörösahanterä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman holkki | CH6NZB 55EF26

DEWALT DWA171440 Pyörösahanterä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari

Varastossa
Tuote: CH6NZB Malli: DWA171440Ristiviite: 55EF26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Leikkurin koko5 / 8 "
Terä Dia.7 1 / 4 "
Terän tyyppiRistileikkaus
Leikkaa koko0.065 "
LeikkaustapaLeikkaus
Timantin koputusKyllä
Levyn nopeus (RPM)7000 RPM
Koukun kulma18 astetta
Maks. Leikkaussyvyys7 1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä40
Levyn paksuus0.039 "
MuotoPyöreä
Kärjen materiaaliKovametallia on kulunut
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTimantin koputusArbor HoleLeikkurin kokoMaks. LeikkaussyvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DWA7747 Pyörösahanterä 14 tuumaa | AC4RUM 30HJ74 DWA7747Pyörösahan teräEi1"--1800660.076 "1€272.80
DEWALT DW7651 Pyörösahanterä 14 tuuman 100 hampaita AE6BDJ 5PGA9 DW7651Pyörösahan teräEi1"--38001000.087 "1€190.25
DEWALT DW3330 -pyörösahanterä 7-1 / 4 tuuman hampaat | AF6RHT 20GW03 DW3330Pyörösahan teräKyllä5 / 8 "--70001440.075 "1€19.73
DEWALT DW3591B10 Pyörösahan terä kovametalli 7-1/4 tuumaa 18 hammasta Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Pyörösahan teräKyllä5 / 8 "--7000180.045 "10€298.96
DEWALT DWA7749 Pyörösahan terä, kovametallikärkinen ruostumaton teräs, 14 tuumaa | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Pyörösahan teräEi1"--1800900.068 "1€384.06
DEWALT DWA7840 Pyörösahanterä, kovametalli, 48 hammasta, halkaisija 8" | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Pyörösahan teräEi5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
DEWALT DWA7538 5-3/8 tuuman kovametallimetallin leikkaava pyörösahanterä, hampaiden määrä 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Pyörösahan teräEi20mm--4200300.044 "1€83.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA171440 Pyörösahanterä, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 5/8 tuuman kaari
€23.63 / yksikkö