Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW9055 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 16 hampaat AD9BTZ 4PC50

DEWALT DW9055 pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 16 hammasta

Varastossa
Tuote: AD9BTZ Malli: DW9055Ristiviite: 4PC50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole10mm
Terä Dia.5.375 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaus syvyys2"
Timantin koputusEi
Koukun kulma20 Tutkinnot
Kerf0.059 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä16
Levyn paksuus0.039 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DW3112 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 24 hampaita AD8PLN 4LK57 DW31125 / 8 "10 "4"Ei240.069 "€26.25
DEWALT DW3174 Pyörösahanteräkarbidi 7-1 / 4 tuumaa 20 hampaita AD9AXU 4NZ52 DW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Kyllä200.045 "€27.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW9055 pyörösahan terä kovametalli, 5-3/8 tuumaa 16 hammasta
€26.28 / yksikkö