Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3174 Pyörösahanteräkarbidi 7-1 / 4 tuumaa 20 hampaita AD9AXU 4NZ52

DEWALT DW3174 pyörösahan terä kovametalli, 7-1/4 tuumaa 20 hammasta

Varastossa
Tuote: AD9AXU Malli: DW3174Ristiviite: 4NZ52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaus syvyys2.375 "
Timantin koputusKyllä
Koukun kulma25 Tutkinnot
Kerf0.071 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä20
Levyn paksuus0.045 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DW3112 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 24 hampaita AD8PLN 4LK57 DW31125 / 8 "10 "4"Ei240.069 "€26.25
DEWALT DW9055 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 16 hampaat AD9BTZ 4PC50 DW905510mm5.375 "2"Ei160.039 "€26.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3174 pyörösahan terä kovametalli, 7-1/4 tuumaa 20 hammasta
€27.79 / yksikkö