Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3112 Pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 24 hampaita AD8PLN 4LK57

DEWALT DW3112 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 24 hammasta

Varastossa
Tuote: AD8PLN Malli: DW3112Ristiviite: 4LK57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaus syvyys4"
Timantin koputusEi
Koukun kulma15 Tutkinnot
Kerf0.095 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä24
Levyn paksuus0.069 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DW3174 Pyörösahanteräkarbidi 7-1 / 4 tuumaa 20 hampaita AD9AXU 4NZ52 DW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Kyllä200.045 "€27.79
DEWALT DW9055 Pyörösahanteräkarbidi 5-3 / 8 tuuman 16 hampaat AD9BTZ 4PC50 DW905510mm5.375 "2"Ei160.039 "€26.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3112 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 24 hammasta
€26.25 / yksikkö