Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8827 Painettu keskipyörä T27 7 x 1/4 x 5 / 8-11 Za | AE6MFE 5TY36

DEWALT DW8827 Painettu keskipyörä T27 7 x 1/4 x 5/8-11 Za

Varastossa
Tuote: AE6MFE Malli: DW8827Ristiviite: 5TY36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineZirkoniumalumiinioksidi
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija7"
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku8700
Paksuus1 / 4 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppihionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHioma-aineLeikkurin kokoHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuPaksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DW4514B5 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5hiontaAlumiinioksidi7 / 8 "4.5 "24Masentunut keskipyörä13,3001 / 4 "5€20.42
DEWALT DW4541 Depressoitu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541hiontaAlumiinioksidi7 / 8 "4.5 "24Masentunut keskipyörä13,3001 / 4 "1€3.77
DEWALT DW4542 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542hiontaAlumiinioksidi5 / 8 "-114.5 "24Masentunut keskipyörä13,3001 / 4 "1€7.44
DEWALT DW4543 Painettu keskipyörä T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543hiontaAlumiinioksidi7 / 8 "5"24Masentunut keskipyörä12,2001 / 4 "1€5.76
DEWALT DW4544 Painettu keskipyörä T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544hiontaAlumiinioksidi5 / 8 "-115"24Masentunut keskipyörä12,2001 / 4 "1€9.86
DEWALT DW4545 Painettu keskipyörä T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545hiontaAlumiinioksidi7 / 8 "6"24Masentunut keskipyörä10,1001 / 4 "1€8.18
DEWALT DW4546 Painettu keskipyörä T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546hiontaAlumiinioksidi5 / 8 "-116"24Masentunut keskipyörä10,1001 / 4 "1€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8827 Painettu keskipyörä T27 7 x 1/4 x 5/8-11 Za
€22.89 / yksikkö