Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1097 PTFE-laipan tiiviste, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLQ 55ZG15

USA SEALING BULK-FG-1097 PTFE-laippatiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RLQ Malli: BULK-FG-1097Ristiviite: 55ZG15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1120 PTFE-laipan tiiviste, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLR 55ZG18 BULK-FG-11201 / 8 "€7.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1097 PTFE-laippatiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€3.58 / yksikkö