Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8725S Hiomalaikka 6 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AF2GTJ 6TMR1

DEWALT DW8725S Hiomalaikan 6 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman karan reikä

Varastossa
Tuote: AF2GTJ Malli: DW8725SRistiviite: 6TMR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole7 / 8 "
Halkaisija6"
Timantin koputusEi
sisu60
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku10100
Paksuus0.045 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotA60S
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijaTimantin koputussisuMaks. KierroslukuPaksuusHinta
DEWALT DW8062S Hiomalaikka 4-1 / 2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AF2GTG 6TMP9 DW8062S7 / 8 "4.5 "Ei60133000.045 "€4.40
DEWALT DW8065S Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.045 tuuma T 7/8 tuumainen reikäreikä | AF2GTK 6TMR2 DW8065S7 / 8 "7"Ei6087000.045 "€6.38
DEWALT DW3521 Hiontapyörä 7 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 5/8 tuuman reikä reikään | AF2GTU 6TMT1 DW35215 / 8 "7"Kyllä2487000.125 "€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8725S Hiomalaikan 6 tuuman halkaisija 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman karan reikä
€5.21 / yksikkö