SANDUSKY LEE AT4020PU Kokouspöytämaksu 40 x 20 | AE6JKL 5TCJ9

SANDUSKY LEE AT4020PU Kokouspöytä Puty 40 x 20

Varastossa
Tuote: AE6JKL Malli: AT4020PURistiviite: 5TCJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötytaulukko
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Syvyys20 "
Reunan väriTammi
Edge TypeItserenkainen
Kehyksen värikitti
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus24 - 36 "
Jalan tyyppiPutkimaiset säädettävät jalat
Kuormitusluokitus250 lb
ShapeSuorakulmainen
PintamateriaaliLaminaatti
Pöytälevyn väriTammi
Yläpaksuus1.25 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)107
Laivan leveys (cm)55.8
HS-koodi9403200018
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE AT4020PU Kokouspöytä Puty 40 x 20
€271.34 / yksikkö