Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8062 Hiomalaikka 4-1 / 2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AE9BGL 6HD44

DEWALT DW8062 Hiomalaikka 4-1/2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman karan reikä

Varastossa
Tuote: AE9BGL Malli: DW8062Ristiviite: 6HD44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole7 / 8 "
Halkaisija4.5 "
Timantin koputusEi
sisu60
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku13300
Paksuus0.045 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotA60T
Pyörän tyyppivahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiPkg. MääräHinta
DEWALT DW8001 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman arbor reikä | AD8NNH 4LD94 DW80011"14 "2443007 / 64 "Kaksinkertainen vahvistettu1€15.32
DEWALT DW8001B4 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisija 7/64 tuuman 4 kpl pakkaus | AE6LDU 5TU10 DW8001B41"14 "2443007 / 64 "Kaksinkertainen vahvistettu4€84.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8062 Hiomalaikka 4-1/2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman karan reikä
€3.41 / yksikkö