Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8001B4 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisija 7/64 tuuman 4 kpl pakkaus | AE6LDU 5TU10

DEWALT DW8001B4 Hiomalaikka, 14 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6LDU Malli: DW8001B4Ristiviite: 5TU10
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
€84.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija14 "
Timantin koputusEi
sisu24
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku4300
Paksuus7 / 64 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotA24R
Pyörän tyyppiKaksinkertainen vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän tyyppiHinta
DEWALT DW8001 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman arbor reikä | AD8NNH 4LD94 DW80011"14 "2443007 / 64 "Kaksinkertainen vahvistettu€15.32
DEWALT DW8062 Hiomalaikka 4-1 / 2 halkaisija x 0.045 tuumaa T 7/8 tuuman reikä reikään | AE9BGL 6HD44 DW80627 / 8 "4.5 "60133000.045 "vahvistettu€3.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8001B4 Hiomalaikka, 14 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 4 kpl pakkaus
€84.53 /pakkaus