DEWALT DW734 höylän paksuus 1 hv | AC8GXB 3AB12

DEWALT DW734 Höylän paksuus 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC8GXB Malli: DW734Ristiviite: 3AB12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava paksuusmittari
Ampeeria15
Vahvistimet @ 120V15.0
rakentaminenTeräsjalusta
Leikkauspaksuus6 sisään.
Leikkausleveys12-1 / 2 tuumaa
Leikkauksen syvyys1/8 tuumaa
Moottori HP1
Ei kuormitusta RPM10,000
Kokonaissyvyys33-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
kokonaisleveys21.5 "
Nopeus1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.34
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8465920034
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dewalt DW734 portable planer is an essential tool for woodworking and carpentry tasks in workshops, construction sites and other DIY tasks. It is suitable to precisely and efficiently thickness plane or surface wood.

Ominaisuudet:

  • This Dewalt DW734 portable planer features a 1 horsepower motor, providing ample power for various cutting tasks.
  • It includes three straight blades, enabling efficient cutting with a total of 30000 cuts per minute.
  • This Dewalt DW734 planer offers benchtop mounting, allowing for convenient placement in workshops or job sites.
  • Se sisältää erittäin suuren tornin syvyydenrajoittimen, joka yksinkertaistaa palaamista usein käytettyihin paksuusasetuksiin, virtaviivaistaa toimintaa ja parantaa tehokkuutta.
  • This Dewalt portable planer comes with a kit (containing a dust hood), enhancing dust collection efficiency for cleaner operation.
  • It offers a corded power source for continuous and reliable operation without any battery changes.
  • This portable planer features sturdy steel construction for durability and stability during operation.
  • It further features a material removal gauge and an extra-large thickness scale, delivering accurate cuts with each pass, allowing it to achieve the desired thicknesses.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dewalt DW7351 Detachable Table: It provides a stable surface for supporting the planer during operation, making it easier to use and ensuring accurate results.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the feed rate of this Dewalt DW734?

A. This Dewalt DW734 offers a feed rate of 26 feet per minute, ensuring efficient material processing.

Q. What are the factors to consider while choosing this portable thickness planner?

A. Major factors include power capacity, cutting capacity, blade quality, feed rate, adjustability, dust collection efficiency, portability and durability.

Q. What safety precautions should I take when using this Dewalt portable planer?

A.

  • Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, hearing protection and dust masks.
  • Avoid wearing loose clothing and jewellery that could get caught in the machine.
  • Keep hands away from the cutting area to prevent accidents.
  • Securely fasten workpieces to the planer's surface to prevent kickback.
  • Disconnect power before performing any maintenance on the planer.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW734 Höylän paksuus 1 Hp
€887.46 / yksikkö