Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW6805 teräkarbidi 4 tuumaa | AD7RXN 4GD63

DEWALT DW6805 terä kovametalli 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7RXN Malli: DW6805Ristiviite: 4GD63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusihampainen kovametalliterä
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW6805 terä kovametalli 4 tuumaa
€43.85 / yksikkö