Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP1V0105G -kamera | AD6NPH 46L376

DAYTON PP1V0105G kamera

Varastossa
Tuote: AD6NPH Malli: PP1V0105GRistiviite: 46L376

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ABZ6
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP1V0105G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP1V0005G -kamera | AD6NPF 46L373 PP1V0005G3ACD3PP1V0005G€38.39
DAYTON PP1V0505G -kamera | AD6NQA 46L403 PP1V0505G3ABZ5PP1V0505G€38.39
DAYTON PPUL2906G Cam | AD6NQV 46L464 PPUL2906G3ACB9PPUL2906G€19.23
DAYTON PPUL4006G -kamera | AD6NRG 46L476 PPUL4006G3ACC1PPUL4006G€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP1V0105G kamera
€38.39 / yksikkö