Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5907 Keskitysterä 4 3/4 tuumaa | AD8NMQ 4LD65

DEWALT DW5907 Keskitysbitti 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NMQ Malli: DW5907Ristiviite: 4LD65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitysbitti
TyyppiKovametallivinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8467210070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW5945 keskitysbitti SD: n maksimille ja liitokselle | AC8GYC 3AB45 DW5945€35.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5907 Keskitysbitti 4 3/4 tuumaa
€53.51 / yksikkö