Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5846 16 asfalttileikkuri | AA9NMM 1EC37

DEWALT DW5846 16 asfalttileikkuri

Varastossa
Tuote: AA9NMM Malli: DW5846Ristiviite: 1EC37

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttileikkuri
Terän leveys5"
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5846 16 asfalttileikkuri
€128.73 / yksikkö