Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5570 laattaporanterä 3/16 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXU 1ELF4

DEWALT DW5570 Laattaporanterä 3/16 tuumaa 3/8 tuuman halkaisijaltaan varsi

Varastossa
Tuote: AA9PXU Malli: DW5570Ristiviite: 1ELF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimantti laatta poranterä
Kärki Dia.3 / 16 "
Poraus pituus1 / 4 "
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Hinta
DEWALT DW5576 laattaporanterä 3/8 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PXX 1ELF7 DW55763 / 8 "€32.37
DEWALT DW5582 laattaporanterä 3/4 tuuman 3/8 tuuman halkaisijavarsi | AA9PYA 1ELG1 DW55823 / 4 "€44.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5570 Laattaporanterä 3/16 tuumaa 3/8 tuuman halkaisijaltaan varsi
€29.37 / yksikkö