Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW49704 kaarevat naarmuharjat 3 x 19 ruostumatonta terästä | AF2GXH 6TNH2

DEWALT DW49704 Kaareva Scratch Harja rivit 3 x 19 ruostumaton teräslanka

Varastossa
Tuote: AF2GXH Malli: DW49704Ristiviite: 6TNH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliRuostumaton teräslanka
Harjan pituus1.125 "
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus7"
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiKaareva
Rivien määräX 3 19
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
DEWALT DW49701 Raapiharjarivit 4 x 15 hiiliterästä | AF2GXE 6TNG9 DW49701HiiliteräslankaPuukenkä€7.35
DEWALT DW49702 kengänkahvan naarmuharjan rivit 4 x 15 S | AF2GXF 6TNH0 DW49702Ruostumaton teräslankaPuukenkä€9.02
DEWALT DW49703 Raapiharjarivit 3 x 19 hiiliterästä AF2GXG 6TNH1 DW49703HiiliteräslankaPuuKaareva€7.39
DEWALT DW49705 Raapiharjarivit 3 x 14 hiiliterästä | AF2GXJ 6TNH3 DW49705HiiliteräslankaPuuKulma€3.65
DEWALT DW49706 Harjarivit 3 x 14 ruostumattomasta teräksestä | AF2GXK 6TNH4 DW49706Ruostumaton teräslankaPuuKulma€5.53
DEWALT DW49707 Raapiharjarivit 3 x 7 hiiliterästä | AF2GXL 6TNH5 DW49707HiiliteräslankaMuoviKaareva€3.58
DEWALT DW49708 kaarevat naarmuharjat 3 x 7 ruostumatonta terästä | AF2GXM 6TNH6 DW49708Ruostumaton teräslankaMuoviKaareva€5.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW49704 Kaareva Scratch Harja rivit 3 x 19 ruostumaton teräslanka
€8.73 / yksikkö