Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4765 Timanttisaha märkä / kuiva Cntnusrim 4-1 / 2inod | AA9WCJ 1GED7

DEWALT DW4765 Diamond Sawbld märkä/kuiva Cntnusrim 4-1/2inod

Varastossa
Tuote: AA9WCJ Malli: DW4765Ristiviite: 1GED7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole5/8", 20 mm
Terä Dia.4.5 "
Leikkaus syvyys1.375 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Timantin koputusEi
LuokkaParhaat
Maks. Kierrosluku13300
Levyn paksuus0.06 "
Vanteen tyyppiJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8202390010
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysLeikkaustapaMaks. KierroslukuHinta
DEWALT DW4766 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 7 tuumaa | AA9WCK 1GED8 DW47665 / 8 "7"2.5 "Märkä8700€85.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4765 Diamond Sawbld märkä/kuiva Cntnusrim 4-1/2inod
€63.91 / yksikkö