Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4766 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 7 tuumaa | AA9WCK 1GED8

DEWALT DW4766 timanttisahanterän märkä jatkuva vanne, halkaisija 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9WCK Malli: DW4766Ristiviite: 1GED8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7"
Leikkaus syvyys2.5 "
LeikkaustapaMärkä
Timantin koputusEi
LuokkaParhaat
Maks. Kierrosluku8700
Levyn paksuus0.06 "
Vanteen tyyppiJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8202390010
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysLeikkaustapaMaks. KierroslukuHinta
DEWALT DW4765 Timanttisaha märkä / kuiva Cntnusrim 4-1 / 2inod | AA9WCJ 1GED7 DW47655/8", 20 mm4.5 "1.375 "Märkä / kuiva13300€63.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4766 timanttisahanterän märkä jatkuva vanne, halkaisija 7 tuumaa
€85.97 / yksikkö